Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25111.013.0050 Wood Screw Round #6 1/2 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FRY 31JE23

GRAINGER U25111.013.0050 Șurub pentru lemn rotund #6 cu fantă din oțel de 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FRY Model: U25111.013.0050Ref. cruce: 31JE23 / 163P67

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€22.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.039 "
finalizareaZinc galben
Cap Dia.0.240 - 0.260 "
Inaltimea capului0.091 - 0.103 "
Tip capRundă
Lungime1 / 2 "
MaterialOţel
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.094
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25111.013.0050 Șurub pentru lemn rotund #6 cu fantă din oțel de 1/2 inch, 100 buc.
€22.11 /ambalaj