Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25141.013.0075 Wood Screw Flat #6 3/4 Inch Steel Square, 100PK | AG2FND 31JF29

GRAINGER U25141.013.0075 Șurub pentru lemn plat #6 3/4 inch pătrat din oțel, 100 buc

În stoc
Post: AG2FND Model: U25141.013.0075Ref. cruce: 31JF29 / 163R12
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
€40.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaZinc galben
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.244 - 0.279 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.113
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25141.013.0075 Șurub pentru lemn plat #6 3/4 inch pătrat din oțel, 100 buc
€40.16 /ambalaj