Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25880.013.0062 Șurub pentru lemn înecat #6 cu fantă din oțel de 5/8 inch, 100 buc | AG2FYY 31JF78

GRAINGER U25880.013.0062 Șurub pentru lemn înecat #6 cu fantă din oțel de 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AG2FYY Model: U25880.013.0062Ref. cruce: 31JF78 / 163R61
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
€8.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.039 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.244 - 0.279 "
Inaltimea capului0.105 - 0.128 "
Tip capÎnălțat Frezat
Lungime5 / 8 "
MaterialOţel
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1418
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25880.013.0062 Șurub pentru lemn înecat #6 cu fantă din oțel de 5/8 inch, 100 buc.
€8.30 /ambalaj