Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U26660.013.0200 Șurub pentru tablă cu robinet #6-20 2 inchi, 100 buc | AG2GYN 31JM35

GRAINGER U26660.013.0200 Șurub pentru tablă cu robinet #6-20 2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AG2GYN Model: U26660.013.0200Ref. cruce: 31JM35 / 155V37
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
€11.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.256 - 0.270 "
Inaltimea capului0.087 - 0.097 "
Tip capTigaie
Lungime2"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2552
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U26660.013.0200 Șurub pentru tablă cu robinet #6-20 2 inch, 100 buc.
€11.89 /ambalaj