Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U26661.016.0037 Tap tablă cu șuruburi #8-18 3/8 inch, 100PK | AG2GYZ 31JM46

GRAINGER U26661.016.0037 Tapa șurub din tablă de robinet #8-18 3/8 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AG2GYZ Model: U26661.016.0037Ref. cruce: 31JM46 / 155V47
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
€6.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitateSlotat / Phillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.306 - 0.322 "
Inaltimea capului0.105 - 0.115 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea#8
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1278
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U26661.016.0037 Tapa șurub din tablă de robinet #8-18 3/8 inch, 100 buc
€6.01 /ambalaj