Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U28100.011.0062 Șurub pentru tablă hexagonală #4-24 5/8 inch, 100PK | AG2GZZ 31JM69

GRAINGER U28100.011.0062 Șurub pentru tablă hexagonală #4-24 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2GZZ Model: U28100.011.0062Crucea Ref: 31JM69
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
€6.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.031 - 0.039 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.181 - 0.188 "
Inaltimea capului0.049 - 0.06 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 4-24
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0634
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U28100.011.0062 Șurub pentru tablă hexagonală #4-24 5/8 inch, 100 buc.
€6.29 /ambalaj