Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U30575.075.0001 Ancoră de fixare 3/4-10X3-1/8 inch, 5 buc | AH3EDG 31JC64

GRAINGER U30575.075.0001 Ancoră de fixare 3/4-10X3-1/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AH3EDG Model: U30575.075.0001Crucea Ref: 31JC64
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
€19.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei3.125 "
Bolt Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului1"
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Min. Adâncimea găurii3-1/8 "
Adâncimea firului1.25 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipNon-flanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0021
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U30575.075.0001 Ancoră de fixare 3/4-10X3-1/8 inch, 5 buc.
€19.47 /ambalaj