Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U31810.025.0250 Surub de foraj 1/4-14 X 2-1/2, 50PK | AG2GLT 31JJ67

GRAINGER U31810.025.0250 Șurub de foraj 1/4-14 X 2-1/2, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2GLT Model: U31810.025.0250Ref. cruce: 31JJ67 / 156F85
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
€19.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.172 - 0.19 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.367 - 0.375 "
Lungime2.5 "
MaterialOțel călit
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318145080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U31810.025.0250 Șurub de foraj 1/4-14 X 2-1/2, 50 buc.
€19.07 /ambalaj