Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33190.015.0510 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.800 Inch Dome, 500PK | AG2WFK 32MJ81

GRAINGER U33190.015.0510 Nit oarbă 5/32 inch X 0.800 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WFK Model: U33190.015.0510Ref. cruce: 32MJ81 / 163X45
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
€38.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.501 - 0.625 "
Cap Dia.0.296 - 0.328 "
Inaltimea capului0.05 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.8 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)190 lbs.
Forța de tracțiune230 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33190.015.0510 Nit oarbă 5/32 inch X 0.800 inch Dom, 500 buc.
€38.91 /ambalaj