Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33191.018.0068 Nit oarbă 3/16 inch X 0.700 inch Flanșă, 250PK | AG2WJM 32MK13

GRAINGER U33191.018.0068 Nit oarbă 3/16 inch X 0.700 inch flanșă, 250 buc.

În stoc
Articol: AG2WJM Model: U33191.018.0068Crucea Ref: 32MK13
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
€58.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.376 - 0.500 "
Cap Dia.0.600 - 0.650 "
Inaltimea capului0.092 "
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.7 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)260 lbs.
Forța de tracțiune320 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Detalii produs:

    • 32MK13 este un înlocuitor sugerat al 5RTZ9

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33191.018.0068 Nit oarbă 3/16 inch X 0.700 inch flanșă, 250 buc.
€58.07 /ambalaj