Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 70201416 Freză din carbură 7020 3/8 D 7/8 Cut L | AC4UFK 30L523

OSG 70201416 Freză din carbură 7020 3/8 D 7/8 Tăiere L

În stoc
Element: AC4UFK Model: 70201416Crucea Ref: 30L523
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
€398.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitTăiere centrală
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaDiamant
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii7 / 8 "
Număr listă7020
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 8 "
Număr de flauturi2
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
TipCiot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăRaza de colțDiametruDia de gât.Lungimea gâtuluiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
OSG 70200016 Freză din carbură 7020 1/64 D 3/64 Cut L | AC4UEY 30L512 7020001670200.0151 / 64 "0.015 "3 / 32 "21.5 "1 / 8 "€187.54
OSG 70200116 Freză din carbură 7020 1/32 D 3/32 Cut L | AC4UEZ 30L513 7020011670200.0281 / 32 "0.028 "1 / 4 "21.5 "1 / 8 "€184.82
OSG 70200216 Freză din carbură 7020 3/64 D 3/16 Cut L | AC4UFA 30L514 7020021670200.0403 / 64 "0.04 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€172.43
OSG 70200316 Freză din carbură 7020 1/16 D 3/16 Cut L | AC4UFB 30L515 7020031670200.0561 / 16 "0.056 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€162.02
OSG 70200416 Freză din carbură 7020 5/64 D 1/4 Cut L | AC4UFC 30L516 7020041670200.0705 / 64 "0.07 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€161.05
OSG 70200516 Freză din carbură 7020 3/32 D 3/8 Cut L | AC4UFD 30L517 7020051670200.0883 / 32 "0.088 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€178.02
OSG 70200716 Freză din carbură 7020 1/8 D 1/2 Cut L | AC4UFE 30L518 702007167020-1 / 8 "--21.75 "1 / 8 "€170.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 70201416 Freză din carbură 7020 3/8 D 7/8 Tăiere L
€398.26 /unitate