Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33600.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.360 Inch Dome, 500PK | AG2WUQ 32MM73

GRAINGER U33600.012.0042 Nit oarbă 1/8 inch X 0.360 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WUQ Model: U33600.012.0042Ref. cruce: 32MM73 / 163Z94
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
€33.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.063 - 0.125 "
Cap Dia.0.224 - 0.252 "
Inaltimea capului0.05 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.36 "
Material nit1100 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)100 lbs.
Forța de tracțiune110 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2331
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33600.012.0042 Nit oarbă 1/8 inch X 0.360 inch Dom, 500 buc.
€33.02 /ambalaj