Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33600.015.0056 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.625 Inch Dome, 500PK | AG2WUZ 32MM83

GRAINGER U33600.015.0056 Nit oarbă 5/32 inch X 0.625 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WUZ Model: U33600.015.0056Crucea Ref: 32MM83
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
€42.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.313 - 0.375 "
Cap Dia.0.296 - 0.328 "
Inaltimea capului0.065 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.625 "
Material nit1100 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)130 lbs.
Forța de tracțiune160 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.481
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33600.015.0056 Nit oarbă 5/32 inch X 0.625 inch Dom, 500 buc.
€42.48 /ambalaj