Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33670.012.0044 Nit orb 1/8 inch X 0.485 inch Dom, 500PK | AG2WWP 32MN44

GRAINGER U33670.012.0044 Nit oarbă 1/8 inch X 0.485 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WWP Model: U33670.012.0044Ref. cruce: 32MN44 / 164A46

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€89.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.188 - 0.250 "
Cap Dia.0.228 - 0.264 "
Inaltimea capului0.051 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.485 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)449 lbs.
Forța de tracțiune493 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.734
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33670.012.0044 Nit oarbă 1/8 inch X 0.485 inch Dom, 500 buc.
€89.76 /ambalaj