Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33670.015.0054 Nit orb 5/32 inch X 0.500 inch Dom, 500PK | AG2WWW 32MN50

GRAINGER U33670.015.0054 Nit oarbă 5/32 inch X 0.500 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WWW Model: U33670.015.0054Ref. cruce: 32MN50 / 164A52
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
€172.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.188 - 0.250 "
Cap Dia.0.272 - 0.331 "
Inaltimea capului0.067 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.5 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)673 lbs.
Forța de tracțiune785 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1012
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33670.015.0054 Nit oarbă 5/32 inch X 0.500 inch Dom, 500 buc.
€172.23 /ambalaj