Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33900.012.4244 Nit orb 1/8 inch X 0.449 inch Dom, 500PK | AG2WYP 32MP05

GRAINGER U33900.012.4244 Nit oarbă 1/8 inch X 0.449 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WYP Model: U33900.012.4244Ref. cruce: 32MP05 / 164A92
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
€34.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlind Rivet Multigrip
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.063 - 0.252 "
Cap Dia.0.238 - 0.262 "
Inaltimea capului0.04 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.449 "
Material nitOţel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)247 lbs.
Forța de tracțiune314 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7524
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33900.012.4244 Nit oarbă 1/8 inch X 0.449 inch Dom, 500 buc.
€34.15 /ambalaj