Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U33900.018.6263 Nit orb 3/16 inch X 0.437 inch Dom, 250PK | AG2WYX 32MP17

GRAINGER U33900.018.6263 Nit oarbă 3/16 inch X 0.437 inch Dom, 250 buc.

În stoc
Articol: AG2WYX Model: U33900.018.6263Ref. cruce: 32MP17 / 164A99

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€30.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlind Rivet Multigrip
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.063 - 0.189 "
Cap Dia.0.356 - 0.394 "
Inaltimea capului0.06 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.437 "
Material nitOţel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)583 lbs.
Forța de tracțiune695 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9464
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U33900.018.6263 Nit oarbă 3/16 inch X 0.437 inch Dom, 250 buc.
€30.95 /ambalaj