Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34125.015.5355 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.472 Inch Dome, 500PK | AG2WXQ 32MN69

GRAINGER U34125.015.5355 Nit oarbă 5/32 inch X 0.472 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WXQ Model: U34125.015.5355Ref. cruce: 32MN69 / 164A70

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€50.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlind Rivet Multigrip
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.126 - 0.315 "
Cap Dia.0.296 - 0.328 "
Inaltimea capului0.05 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.472 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)224 lbs.
Forța de tracțiune359 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8788
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34125.015.5355 Nit oarbă 5/32 inch X 0.472 inch Dom, 500 buc.
€50.97 /ambalaj