Furnizor APROBAT 24W704 Rezervor hidraulic Capacitate de 20 galoane | AB7ZTN

APPROVED VENDOR 24W704 Rezervor hidraulic Capacitate de 20 galoane

În stoc
Articol: AB7ZTN Model: 24W704Crucea Ref: 1LZX9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€831.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor hidraulic
ConstrucţieOțel cu ecartament 11
Dop de scurgere3/4 NPT
finalizareaVopsea PU neagră industrială
GarniturăGarnitura capacului Buna-N
Înălţime14.25 "
Lungime26.25 "
MontareOrizontală
Capacitate nominala20 gal.
Port retur3/4 NPT
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.73
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)51.05
Codul HS7310290050
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Capac respirator (Da)
    • Capac detașabil (nu)
    • Dimensiunea portului de aspirație (in) (1-1 / 2 NPT)

Variante de produs

ProdusModelDop de scurgereÎnălţimeLungimeMontareLăţimePreț
Furnizor APROBAT 24W701 Rezervor hidraulic Capacitate de 5 galoane | AB7ZTK 24W7011/2 NPT16.375 "10.375 "Vertical10.375 "€559.44
Furnizor APROBAT 24W702 Rezervor hidraulic Capacitate de 8 galoni | AB7ZTL 24W7023/4 NPT18.125 "14.25 "Vertical12 "€804.31
Furnizor APROBAT 24W703 Rezervor hidraulic Capacitate de 10 galoni | AB7ZTM 24W7033/4 NPT12.25 "22.25 "Orizontală14 "€722.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W704 Rezervor hidraulic Capacitate de 20 galoane
€831.86 /unitate