Furnizor APROBAT 24W702 Rezervor hidraulic Capacitate de 8 galoni | AB7ZTL

APPROVED VENDOR 24W702 Rezervor hidraulic Capacitate de 8 galoane

În stoc
Element: AB7ZTL Model: 24W702

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€665.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor hidraulic
ConstrucţieOțel cu ecartament 11
Dop de scurgere3/4 NPT
finalizareaVopsea PU neagră industrială
GarniturăGarnitura capacului Buna-N
Înălţime18.125 "
Lungime14.25 "
MontareVertical
Capacitate nominala8 gal.
Port retur3/4 NPT
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.1725
Înălțimea navei (cm)52.83
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS7310290050
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Capac respirator (Da)
    • Capac detașabil (Da)
    • Dimensiunea portului de aspirație (in) (1-1 / 2 NPT)

Variante de produs

ProdusModelDop de scurgereÎnălţimeLungimeMontareLăţimePreț
Furnizor APROBAT 24W701 Rezervor hidraulic Capacitate de 5 galoane | AB7ZTK 24W7011/2 NPT16.375 "10.375 "Vertical10.375 "€462.76
Furnizor APROBAT 24W703 Rezervor hidraulic Capacitate de 10 galoni | AB7ZTM 24W7033/4 NPT12.25 "22.25 "Orizontală14 "€597.79
Furnizor APROBAT 24W704 Rezervor hidraulic Capacitate de 20 galoane | AB7ZTN 24W7043/4 NPT14.25 "26.25 "Orizontală18 "€688.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W702 Rezervor hidraulic Capacitate de 8 galoane
€665.32 /unitate