Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34125.015.5688 Nit orb 5/32 inch X 0.661 inch Dom, 500PK | AG2WXU 32MN72

GRAINGER U34125.015.5688 Nit oarbă 5/32 inch X 0.661 inch Dom, 500 buc.

În stoc
Articol: AG2WXU Model: U34125.015.5688Ref. cruce: 32MN72 / 164A73

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€54.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlind Rivet Multigrip
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.315 - 0.500 "
Cap Dia.0.296 - 0.328 "
Inaltimea capului0.05 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.661 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)224 lbs.
Forța de tracțiune359 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9972
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34125.015.5688 Nit oarbă 5/32 inch X 0.661 inch Dom, 500 buc.
€54.85 /ambalaj