Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34129.018.6668 Nit oarbă, 3/16 Diametru, 0.689 Lungime, Franțat, 250PK | AG2XAJ 32MP85

GRAINGER U34129.018.6668 Nit oarbă, 3/16 inch diametru, 0.689 inch lungime, frezat, 250 buc

În stoc
Articol: AG2XAJ Model: U34129.018.6668Ref. cruce: 32MP85 / 164C34
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
€38.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlind Rivet Multigrip
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.315 - 0.500 "
Cap Dia.0.335 - 0.361 "
Inaltimea capului0.05 "
Tip capevazată
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.689 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)292 lbs.
Forța de tracțiune471 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8186
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308206000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34129.018.6668 Nit oarbă, 3/16 inch diametru, 0.689 inch lungime, frezat, 250 buc
€38.57 /ambalaj