Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34184.018.0068 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.700 Inch Countersunk, 250PK | AG2WUN 32MM67

GRAINGER U34184.018.0068 Nit oarbă 3/16 inch X 0.700 inch, 250 buc.

În stoc
Element: AG2WUN Model: U34184.018.0068Ref. cruce: 32MM67 / 163Z92
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
€72.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.376 - 0.500 "
Cap Dia.0.335 - 0.361 "
Inaltimea capului0.059 "
Tip capevazată
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.7 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)950 lbs.
Forța de tracțiune1200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1408
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34184.018.0068 Nit oarbă 3/16 inch X 0.700 inch, 250 buc.
€72.10 /ambalaj