Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34185.012.4143 Nit oarbă, 1/8 diametru de nit, 0.390 lungime, cupolă, 500 buc | AG2WZF 32MP26

GRAINGER U34185.012.4143 Nit oarbă, 1/8" Diametru, 0.390" Lungime, Dom, 500PK

În stoc
Articol: AG2WZF Model: U34185.012.4143Ref. cruce: 32MP26 / 164C08

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€72.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlind Rivet Multigrip
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.039 - 0.189 "
Cap Dia.0.238 - 0.262 "
Inaltimea capului0.04 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.39 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)381 lbs.
Forța de tracțiune449 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8001
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34185.012.4143 Nit oarbă, 1/8" Diametru, 0.390" Lungime, Dom, 500PK
€72.38 /ambalaj