Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U34330.018.0064 Nit orb 3/16 inch X 0.416 inch Dom, 250PK | AG2XBQ 32MR69

GRAINGER U34330.018.0064 Nit oarbă 3/16 inch X 0.416 inch Dom, 250 buc.

În stoc
Articol: AG2XBQ Model: U34330.018.0064Ref. cruce: 32MR69 / 164C64
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
€270.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNituri Oarbe Structurale
Dimensiunea burghiului#10
Grip Range0.062 - 0.250 "
Cap Dia.0.400 "
Inaltimea capului0.087 "
Tip capFă-mi
Mărimea găurii0.194 - 0.204 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.416 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1278
Forța de tracțiune919 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS8308203000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U34330.018.0064 Nit oarbă 3/16 inch X 0.416 inch Dom, 250 buc.
€270.52 /ambalaj