Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48170.031.0200 Machine Screw Flat 5/16-18 X 2 Length, 25PK | AH3EKG 31JT89

GRAINGER U48170.031.0200 Șurub plat plat 5/16-18 X 2 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AH3EKG Model: U48170.031.0200Ref. cruce: 31JT89 / 127L36
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
€55.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.072 - 0.084 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.556 - 0.597 "
Tip capPlat
Lungime2"
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4662
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48170.031.0200 Șurub plat plat 5/16-18 X 2 lungime, 25 buc.
€55.02 /ambalaj