Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48170.037.0100 Șurub mecanic plat din oțel 3/8-16 X 1 lungime, 10 buc | AG2HPT 31JT91

GRAINGER U48170.037.0100 Șurub mecanic plat din oțel 3/8-16 X 1 lungime, 10 buc.

În stoc
Element: AG2HPT Model: U48170.037.0100Ref. cruce: 31JT91 / 127L38

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€23.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.081 - 0.094 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.670 - 0.717 "
Tip capPlat
Lungime1"
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1516
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7415338050

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48170.037.0100 Șurub mecanic plat din oțel 3/8-16 X 1 lungime, 10 buc.
€23.32 /ambalaj