Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48210.021.0200 Machine Screw Round 12-24 X 2 Length, 50PK | AH3ELE 31JU24

GRAINGER U48210.021.0200 Șurub mecanic rotund 12-24 X 2 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3ELE Model: U48210.021.0200Ref. cruce: 31JU24 / 127L70
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
€60.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului# 12-24
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.382 - 0.408 "
Inaltimea capului0.139 - 0.153 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4266
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)9.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48210.021.0200 Șurub mecanic rotund 12-24 X 2 lungime, 50 buc.
€60.63 /ambalaj