Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U48300.025.0050 Machine Screw Flat 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AH3EMG 31JU60

GRAINGER U48300.025.0050 Șurub plat plat 1/4-20 X 1/2 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3EMG Model: U48300.025.0050Ref. cruce: 31JU60 / 127M07
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
€48.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.442 - 0.477 "
Tip capPlat
Lungime1 / 2 "
MaterialAlamă
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1796
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U48300.025.0050 Șurub plat plat 1/4-20 X 1/2 lungime, 50 buc.
€48.80 /ambalaj