Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51000.037.0250 Șurub cu cap hexagonal 18-8 Oțel inoxidabil 3/8-16X2-1/2, 25PK | AG6PKE 3AUU6

GRAINGER U51000.037.0250 Șurub cu cap hexagonal 18-8 oțel inoxidabil 3/8-16X2-1/2, 25 buc.

În stoc
Element: AG6PKE Model: U51000.037.0250Crucea Ref: 3AUU6
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
€27.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap2.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9747
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158055

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51000.037.0250 Șurub cu cap hexagonal 18-8 oțel inoxidabil 3/8-16X2-1/2, 25 buc.
€27.48 /ambalaj