Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51120.025.0200 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 2 lungime, 50 buc | AH3ETH 31KH66

GRAINGER U51120.025.0200 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 2 lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH3ETH Model: U51120.025.0200Ref. cruce: 31KH66 / 127N42

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€32.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.473 - 0.492 "
Inaltimea capului0.13 - 0.144 "
Tip capTigaie
Lungime2"
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5661
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51120.025.0200 Tavă cu șuruburi mecanice 1/4-20 X 2 lungime, 50 buc.
€32.91 /ambalaj