Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51122.037.0300 Machine Screw Plain 3/8-16 X 3 Length, 10PK | AH3ENF 31JU99

GRAINGER U51122.037.0300 Șurub mecanic simplu 3/8-16 X 3 lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AH3ENF Model: U51122.037.0300Ref. cruce: 31JU99 / 127M46

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€27.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.716 - 0.740 "
Inaltimea capului0.244 - 0.261 "
Tip capTigaie
Lungime3"
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3654
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51122.037.0300 Șurub mecanic simplu 3/8-16 X 3 lungime, 10 buc.
€27.27 /ambalaj