Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51300.019.0250 Machine Screw Flat 10-24 X 2 1/2 Length, 50PK | AG2KRY 31KJ37

GRAINGER U51300.019.0250 Șurub plat plat 10-24 X 2 1/2 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2KRY Model: U51300.019.0250Ref. cruce: 31KJ37 / 127P13
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
€17.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.333 - 0.362 "
Tip capPlat
Lungime2.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3452
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51300.019.0250 Șurub plat plat 10-24 X 2 1/2 lungime, 50 buc.
€17.39 /ambalaj