Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51300.031.0200 Șurub mecanic din oțel inoxidabil 5/16-18 X 2 lungime, 10PK | AG2HTN 31JV40

GRAINGER U51300.031.0200 Șurub mecanic oțel inoxidabil 5/16-18 X 2 lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2HTN Model: U51300.031.0200Ref. cruce: 31JV40 / 127M86
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
€11.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.556 - 0.597 "
Tip capPlat
Lungime2"
Material304 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1728
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51300.031.0200 Șurub mecanic oțel inoxidabil 5/16-18 X 2 lungime, 10 buc.
€11.64 /ambalaj