Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51320.025.0050 Machine Screw Oval Ss 1/4-20 X 1/2L, 50PK | AH3ENX 31JV44

GRAINGER U51320.025.0050 Machine Screw Oval Ss 1/4-20 X 1/2L, 50PK

În stoc
Articol: AH3ENX Model: U51320.025.0050Ref. cruce: 31JV44 / 127M90
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
€17.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.442 - 0.477 "
Inaltimea capului0.095 - 0.129 "
Tip capOval
Lungime1 / 2 "
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1796
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51320.025.0050 Machine Screw Oval Ss 1/4-20 X 1/2L, 50PK
€17.69 /ambalaj