Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51341.025.0200 Șurub mecanic Flstr 1/4-20 X 2 Lungime, 50PK | AH3ETN 31KH73

GRAINGER U51341.025.0200 Șurub mecanic Flstr 1/4-20 X 2 Lungime, 50PK

În stoc
Articol: AH3ETN Model: U51341.025.0200Crucea Ref: 31KH73
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
€36.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.064 - 0.075 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.389 - 0.414 "
Inaltimea capului0.155 "până la 0.170
Tip capFillister
Lungime2"
Material18-8 (304) Oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5661
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51341.025.0200 Șurub mecanic Flstr 1/4-20 X 2 Lungime, 50PK
€36.53 /ambalaj