Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51651.021.0250 Șurub metalic Hex #12 2 1/2 Lungime, 100PK | AH3EFF 31JM94

GRAINGER U51651.021.0250 Șurub metalic hexagonal #12 2 1/2 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AH3EFF Model: U51651.021.0250Ref. cruce: 31JM94 / 155V93
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
€104.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.056 - 0.067 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.305 - 0.312 "
Inaltimea capului0.139 - 0.155 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea# 12-14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8532
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51651.021.0250 Șurub metalic hexagonal #12 2 1/2 lungime, 100 buc.
€104.13 /ambalaj