Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U51900.050.0300 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/2 X 3 Length, 10PK | AG2FRW 31JE13

GRAINGER U51900.050.0300 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2 X 3 lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2FRW Model: U51900.050.0300Ref. cruce: 31JE13 / 166W91
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
€37.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi cu cap hexagonal
finalizareaSimplu
Calitate3
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime3"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "
Sistem de măsurareInch
Stil ThreadParțial filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7304
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318110000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U51900.050.0300 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/2 X 3 lungime, 10 buc.
€37.26 /ambalaj