Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70520.062.0300 Șuruburi pentru beton Hex Washr/Slot 6 inch, 10PK | AG2FLC 31JC22

GRAINGER U70520.062.0300 Șuruburi pentru beton Hex Washr/Slot 6 inch, 10PK

În stoc
Element: AG2FLC Model: U70520.062.0300Crucea Ref: 31JC22
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
€44.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare
Ancoră Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Distanța marginii1-3/4 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime3"
MaterialPlacat cu zinc
Min. Încorporare2 "la 3-1 / 2"
TipFiletarea de sine
Forfecare finală (Lb.)12147 - 23660 "
Tensiunea finală (lbs.)4689 la 13,363

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158069

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70520.062.0300 Șuruburi pentru beton Hex Washr/Slot 6 inch, 10PK
€44.87 /ambalaj