Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER WWG-CLPCZ-004 Clevis Pin Cotterless 3/16X2-1/2 Inch, 10PK | AG2ZCX 32PL23

GRAINGER WWG-CLPCZ-004 Știft de șochetă fără cotter 3/16X2-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2ZCX Model: WWG-CLPCZ-004Crucea Ref: 32PL23
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
€49.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime2.5 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală2.5 "
Pin Dia.3 / 16 "
TipCotterless
Lungime utilizabilă2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318240000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-004 Știft de șochetă fără cotter 3/16X2-1/2 inch, 10 buc.
€49.23 /ambalaj