Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER WWG-CLPCZ-006 Clevis Pin Cotterless 1/4 X 1-1/2 Inch, 10PK | AG2ZCZ 32PL25

GRAINGER WWG-CLPCZ-006 Știft de șochetă fără cotter 1/4 X 1-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2ZCZ Model: WWG-CLPCZ-006Crucea Ref: 32PL25
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
€39.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1.5 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală1.5 "
Pin Dia.1 / 4 "
TipCotterless
Lungime utilizabilă1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318240000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-006 Știft de șochetă fără cotter 1/4 X 1-1/2 inch, 10 buc.
€39.59 /ambalaj