Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu rotund GRAINGER ZUSA-RC-1271 Viton, standard, negru, 1.6 mm, lungime totală de 5 ft, 75 A, -15 grade F până la 400 grade F | CQ7XVU 784U98

GRAINGER ZUSA-RC-1271 Cablu rotund din viton, standard, negru, 1.6 mm, lungime totală de 5 ft, 75 A, -15 grade F până la 400 grade F

În stoc
Articol: CQ7XVU Model: ZUSA-RC-1271Crucea Ref: 784U98

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€23.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcordon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Cablu rotund GRAINGER ZUSA-RC-137 Viton, 1/2 inch, 0.5 inch, 10 ft lungime totală, 75 A, -15 grade F la 400 grade F | CQ7XDZ 784UL7 ZUSA-RC-137€750.39
GRAINGER ZUSA-RC-529 Cordon rotund din viton, 1/2 inch, 0.5 inch, 24 inch lungime totală, 75A | CQ7XEA 784UL5 ZUSA-RC-529€131.07
Cablu rotund GRAINGER ZUSA-RC-819 Viton, 1/2 inch, 0.5 inch, 25 ft lungime totală, 75 A, -15 grade F la 400 grade F | CQ7XEB 784UL8 ZUSA-RC-819€1,435.37
Cablu rotund GRAINGER ZUSA-RC-808 Viton, 1/2 inch, 0.5 inch, 5 ft lungime totală, 75 A, -15 grade F la 400 grade F | CQ7XEC 784UL6 ZUSA-RC-808€295.37
Cablu rotund GRAINGER ZUSA-RC-836 Viton, 1/4 inch, 0.25 inch, 100 ft lungime totală, 75A | CQ7XED 784UJ4 ZUSA-RC-836€1,474.20
Cablu rotund GRAINGER ZUSA-RC-132 Viton, 1/4 inch, 0.25 inch, 25 ft lungime totală, 75 A, -15 grade F la 400 grade F | CQ7XEE 784UJ2 ZUSA-RC-132€423.78
Cablu rotund GRAINGER ZUSA-RC-524 Viton, 1/4 inch, 0.25 inch, 5 ft lungime totală, 75 A, -15 grade F la 400 grade F | CR3GTG 784UJ0 ZUSA-RC-524€76.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ZUSA-RC-1271 Cablu rotund din viton, standard, negru, 1.6 mm, lungime totală de 5 ft, 75 A, -15 grade F până la 400 grade F
€23.34 /unitate