Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVĂ DE PRINCIPARE GG-2H Clemă pentru grătar, standard, oțel carbon galvanizat, 40PK | CD7AGX

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GG-2H, standard, oțel carbon galvanizat, 40 buc

În stoc
Articol: CD7AGX Model: GG-2H
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
€170.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Clasă50
finalizareaGalvanizat
Grosimea flanșei3/4" To 1-1/4"
Hole Center To Edge1 / 4 "
Adâncimea maxilarului5 / 8 "
Înălțimea flanșei maxilarului1 / 8 "
Înălțimea maxilarului2-1/8 "
Înălțimea maxilarului 2-1/8 "
Lungimea maxilarului1-1/8 "
Deschiderea fălcii1-9/32 "
Grosimea maxilarului11 cal.
Lățimea fălcii7 / 8 "
MaterialOtel carbon
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Dimensiune de filet1/4 "-20
Adâncimea plăcii superioare1 / 8 "
Lungimea plăcii superioare1-1/2 "
Grosimea plăcii superioare14 cal.
Lățimea plăcii superioare1-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GG-2H, standard, oțel carbon galvanizat, 40 buc
€170.02 /ambalaj