GREY SC220 Air Macarale Air 2200 Lb. | AH6TYN 36G636

GRAY SC220 Macarale de podea cu aer Air 2200 Lb.

Element: AH6TYN Model: SC220 AirCrucea Ref: 36G636
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,913.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacarale de podea
Lungimea brațului82
Capacitate2200
ConstrucţieSudate
Înălţime114
Lungime82mm
TipAer
Diametrul roților6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 260.82
Înălțimea navei (cm)220.98
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)101.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Poziția capacității brațului 1 (Lb.): 2000
    • Poziția capacității brațului 2 (Lb.): 1900
    • Poziția capacității brațului 3 (Lb.): 1650
    • Min. Înălțimea cârligului (în): 22
    • Max. Înălțimea cârligului (în): 125
    • Boom Reach Extended (In.): 48
    • Acoperire cu braț retractată (în): 33

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeTipDiametrul roțilorPreț
GREY SC440 Macarale pneumatice pentru podea pneumatice/hidraulice 4400 lb. | AC6UDL 36G637 SC440 Air4400 lb.119 "82 "Aer / hidraulic6"€6,961.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAY SC220 Macarale de podea cu aer Air 2200 Lb.
€7,913.90 /unitate