GREY SP-75S Pardoseală Magazin Presă | AA3KUH 11N162

GRAY Presă pentru magazin de podea SP-75S

Element: AA3KUH Model: SP-75SCrucea Ref: 11N162
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€23,791.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei44 "
Lățimea bazei78 "
Înălțimea patului85 In.
Cilindru3"
Cilindru13.125 In.
Tip cilindruOţel
Capacitate cadruluiTone 75
Tip cadruOţel
Lungimea furtunului5 ft. 6 "
Dimensiunea furtunului54 "
Inălțime totală85 "
PompaDa
Tip pompăAer / Hid.
Ram Travel32 In.
Cursuri pentru extinderea pistonului 1 in13.125
Inaltimea totala85 In.
Lățime totală78 In.
Înălțime de lucru9.5 In.
Lățimea de lucru50 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 806.85
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)186.69
Codul HS8462910090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiTip cadruLungimea furtunuluiInălțime totalăTip pompăPreț
GREY SP25 Presă hidraulică de aer 25 Pompă de aer gros 70-3/8 inch | AH6TYP 36G643 SP25 Aer70.375 "40.5 "Cadru H5 ft. 2 "70.375 "Aer€6,412.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAY Presă pentru magazin de podea SP-75S
€23,791.42 /unitate