SIEMENS Întrerupătoare cu șurub: seria HHFD


Filtru
Evaluare AIC: 100kAIC @ 480V , Tip cadru: HHFD , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
HHFD63B100
110A-
RFQ
A
HHFD63B125
150A€3,379.60
A
HHFD63B150
175A€3,379.60
A
HHFD63B175
200A€3,379.60
A
HHFD63B200
225A€3,379.60
A
HHFD63B250
250A€3,720.35
B
HHFD63F250
250A€3,324.46
A
HHFD63B225
250A€3,379.60

Întrerupătoare cu șurub: seria HHFD

Întreruptoarele Siemens din seria HHFD sunt proiectate pentru a proteja mașinile și echipamentele industriale de daune cauzate de scurtcircuit și suprasarcină. Aceste întrerupătoare listate UL vin cu o carcasă turnată pentru a ține componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și alte mecanisme într-un spațiu compact. Mecanismul de declanșare termomagnetic al acestor dispozitive anulează supraîncărcările ușoare de curent, dar răspunde instantaneu la fluctuațiile mari pentru siguranța utilizatorului. În plus, ele vin cu o facilitate de montare cu șuruburi pentru a oferi compatibilitate cu panourile și tablourile de distribuție. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare de circuit Siemens disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 110 și 250A, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?