GREY WL-20 Sistem de ridicare a roților 10 tone | AA3KTN 11N144

GRAY Sistem de ridicare a roților WL-20 10 tone

Element: AA3KTN Model: WL-20Crucea Ref: 11N144
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€19,072.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de ridicare a vehiculului
Presiunea aerului160 PSI
Capacitate de ridicare10 tonuri.
Înălțimea de ridicare Max.24
Înălțimea de ridicare Min.0
Capacitate de încărcare20000 Lb.
Inălțime totală53.25 "
Lungime totală44.25 "
Lățimea totală41.5 "
Lungimea platformei12 "
Lățimea peronului31 "
TipOperat aerian

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 553.5
Înălțimea navei (cm)156.21
Lungimea navei (cm)264.16
Lățimea navei (cm)116.84
Codul HS8425490000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțime depozitată (53-1 / 4)
    • Gama de ridicare (24 ")

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de ridicareÎnălțimea de ridicare Max.Capacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLățimea peronuluiPreț
GREY WL-30 Sistem de ridicare a roților 15 tone | AA3KUM 11N166 WL-3015 tonuri.2430000 Lb.53.25 "44.25 "41.5 "31 "€19,398.62
RFQ
Sistem de ridicare a roților GREY WL-40 20 de tone | AA3KUN 11N167 WL-4020 tonuri.3040000 Lb.63 "44 "45 "33.5 "€27,703.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAY Sistem de ridicare a roților WL-20 10 tone
€19,072.27 /unitate