Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENFIELD TAP 330290 Robinet cu caneluri spiralate 3/4-16unf Oxid de abur | AA6ZZZ 15J363

GREENFIELD THREADING 330290 Spiral Flute Tap 3 / 4-16unf Oxid de abur

În stoc
Articol: AA6ZZZ Model: 330290Crucea Ref: 15J363
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
€202.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaNitrură de oxid de abur
Număr listăCI1000
MaterialPulbere de metal Cobalt
Număr de flauturi6
Lungime totală4.25 "
Smoală16
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.59 "
Mărimea3 / 4 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 7 / 32 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
GREENFIELD TAP 330260 Robinet spiralat, dimensiune #10-32, finisaj cu oxid de abur | AA6ZZW 15J349 330260UNF42.375 "32H30.194 "#101 / 2 "€35.63
GREENFIELD TAP 330261 Robinet cu caneluri spiralate 1/4-20 unc Oxid de abur | AA6ZZX 15J350 330261UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "5 / 8 "€39.64
GREENFIELD TAP 330265 Robinet cu caneluri spiralate 3/8-16 unc Oxid de abur | AA6ZZY 15J354 330265UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "3 / 4 "€51.06
GREENFIELD TAP 330291 Robinet cu canelu spiralat M5x0.8 Oxid de abur | AA7AAA 15J364 330291Aspru32.375 "0.80mmD40.194 "M51 / 2 "€40.86
GREENFIELD TAP 330295 Robinet spiralat M12x1.25 Oxid de abur | AA7AAB 15J366 330295E bună43.375 "1.25mmD60.367 "M1215 / 16 "€58.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENFIELD THREADING 330290 Spiral Flute Tap 3 / 4-16unf Oxid de abur
€202.43 /unitate