Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 0351-08-INS Clește izolat cu cap lung, lungime totală de 9-3/4 inch, portocaliu | AA3HXP 11L621

GREENLEE 0351-08-INS Clește izolat cu cap lung, lungime totală de 9-3/4 inch, portocaliu

În stoc
Element: AA3HXP Model: 0351-08-INSCrucea Ref: 11L621
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
€140.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste cu nas lung izolate
Capacitate / Material de tăiereSârmă întărită, șuruburi ACSR, șuruburi și cuie
Manipulați culoareaPortocaliu
Tip mânerIzolat
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului2.25 "
Tipul maxilaruluiSmooth
Lățimea fălcii2"
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului2"
NesparkingNu
Lungime totală8.75 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 8 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3735
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8203206030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 0351-08-INS Clește izolat cu cap lung, lungime totală de 9-3/4 inch, portocaliu
€140.26 /unitate