GREENLEE 111185 Furtun dublu cu împletitură, 25 ft. Lungime, 1/2 inch diametru interior, 2250 psi presiune de lucru | AE4XXZ 5NWK7

GREENLEE 111185 Furtun dublu cu împletitură, 25 ft. Lungime, 1/2 inch diametru interior, 2250 psi presiune de lucru

În stoc
Articol: AE4XXZ Model: 111185Crucea Ref: 5NWK7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€553.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu furtun hidraulic
compatibil cuCircuite hidraulice de joasă presiune
AcoperiCauciuc
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului25ft
Max. Operarea PSI2000
NPT1 / 2 "
ArmareOțel împletit
Factor de securitate4:1
Temp. Gamăla 140 F
Materialul tubuluiCauciuc
TipSet de furtun dublu
Greutate / ft.0.63 Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2315
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu racord tată NPTF de 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiNPTArmareTipPreț
GREENLEE 135247 Ansamblu furtun dublu, 10 ft. Lungime, 3/8 inch diametru interior, 2250 psi presiune de lucru | AE4XYA 5NWK8 1352473 / 8 "10ft3 / 8 "Dublă Rayon BraidSet de furtun dublu neconductiv€480.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 111185 Furtun dublu cu împletitură, 25 ft. Lungime, 1/2 inch diametru interior, 2250 psi presiune de lucru
€553.13 /unitate